vctf 緑のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
176件の「vctf 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3芯電線」、「3芯線」、「vctf2-2c」などの商品も取り扱っております。
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 シース厚(mm) 1 規格 JIS C 3306 仕様 PSE適合 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 適合規格 PSE RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1巻
24,499 税込26,949
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 材質(導体) 軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) (水中)3000
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.6
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 規格 JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300以下 60℃ 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3342 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5 定格温度(℃) 60
1本(5m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース標準厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)